Beli pipa besi galvanis di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    Mulai

    Rp389.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
  2. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  3. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  4. CONSAFE Galvanized Pipe (Pipa Berlapis Seng)
    Mulai

    Rp569.900

    CONSAFE Galvanized Pipe (Pipa Berlapis Seng)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk scafolding.
    atribut:
    • Length (m): 6
  5. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  6. PURLIN Rangka Metal Galvanis
    Mulai

    Rp789.900

    PURLIN Rangka Metal Galvanis
    Deskripsi:
    PURLIN hadir sebagai solusi bahan berupa seng berlapis Galvanis terbaik yang KUAT dan setara untuk menggantikan CNP tradisional. Bahan dasar untuk memproduksi GALVANIS ini adalah G450 dan Z18 / Z22 yang mengandung 97% seng dan 1% aluminium. PURLIN sangat disarankan untuk Gording dan juga Girts.
  7. Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    atribut:
    • Schedule No: 40
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Chromium: 0.4
    • Copper: 0.4
    • Length Size (m): 6
    • Manganese: 1.2
    • Nickel: 0.4
    • Phosporus: 0.05
    • Sulfur: 0.045
    • Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
    • Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
  8. Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Galvanised
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +10% & -8%
  9. POWERTEC Galvanized Chain (Rantai Galvanis)
    Mulai

    Rp1.799.900

    POWERTEC Galvanized Chain (Rantai Galvanis)
    Deskripsi:
    Galvanized Chain atau rantai besi memiliki fungsi sangat beragam, mulai dari pembatas, gantungan hingga perkapalan. Dengan fungsi yang beragam, tingkat jual rantai besi cukup tinggi. Terbuat dari material besi yang dicelupkan pada zat zinc atau galvanis panas. Proses pelapisan ini digunakan untuk mencegah terjadinya perkaratan sehingga rantai besi dapat digunakan di luar ruangan, juga di industri kelautan.Merk jual rantai besi galvanis Powertec menyediakan rantai besi yang sangat ringan dibandingkan material besi atau baja pada umumnya. Rantai besi galvanis juga rigid dan durable, yaitu memiliki struktur yang kokoh, fleksibilitas tinggi dan ketahanan yang lama. Meski dipasarkan dengan harga rantai besi yang murah, rantai besi merk Powertec mudah dirawat, sehingga minim biaya perawatan. Rantai besi galvanis selain memiliki harga rantai besi yang terjangkau juga memiliki beragam keunggulan lain. Keunggulan rantai besi merk Powertec di antaranya yaitu sudah sesuai standar Internasional, serta material galvanis yang digunakan juga ramah lingkungan.
  10. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
  11. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  12. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp31.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  13. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Deskripsi:
    Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air bersih, air baku, air pada sistem plambing, air pada sistem hidran dan air lainnya kecuali untuk minum.
  14. PITHON Plain Conduit/Threadless
    Mulai

    Rp129.900

    PITHON Plain Conduit/Threadless
    atribut:
    • Length (m): 3.66
  15. Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Black Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Black Steel
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Tolerance on Wall Thickness: +10% & -8%
    • Color: Black
    • Standard Length (m): 6
  16. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  17. Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp539.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Length (m): 6
  18. Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp849.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Deskripsi:
    Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendah
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Material: Carbon Steel A53
Daftar Harga pipa besi galvanis Terbaru November 2026
Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium GalvanisedRp389.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
CONSAFE Galvanized Pipe (Pipa Berlapis Seng)Rp569.900
Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Rp1.599.900
PURLIN Rangka Metal GalvanisRp789.900
Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40Rp1.099.900
Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis GalvanisedRp309.900
Zinctium Anti-rust Paint ZINCROMATE WF 168 (Cat Anti Karat)Rp64.900
POWERTEC Galvanized Chain (Rantai Galvanis)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 21/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)